Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCAPA TAPES 2705 19MM X 20M ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 20M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099774
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     2705 19MM X 20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Banddicke, gesamt: 7.1mil (0.18mm)
  • Produktpalette: 2705
  • Rollenlänge - metrisch: 20 m
  • Rollenlänge - imperial: 65.6 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Klebstoff: Haftkleber auf Kautschukbasis
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 19mmx20m schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SCAPA TAPES, 2705 19MM X 20M, 2099774, 209-9774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PPC118
    ab € 7,68*
    Ähnlich
    Multicomp
    PPC119
    ab € 7,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.