Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PPC118 DICHTBAND, PVC, 15M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760688
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PPC118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
pvc dichtband schwarz
Banddicke, gesamt: 177.2mil (4.5mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 15 m
  • Rollenlänge - imperial: 49.2 ft
  • Länge des Bands - Metrisch: 15 m
  • Länge des Bands - Imperial: 49.2 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz, Dichtbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, PPC118, 1760688, 176-0688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PPC117
    ab € 5,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.