Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABT-416-RC TRANSDUCER, ELEKTROMECH, AUDIO, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098837
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABT-416-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Audio
Pro-Audio
Signalgeber
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 8 V
  • Resonanzfrequenz: 2.048 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: -
  • Nennstrom: 40 mA
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,8433
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-414-RC
    ab € 0,629*
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-453-RC
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.