Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABT-414-RC TRANSDUCER, ELEKTROMECH, AUDIO, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098836
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABT-414-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Audio
Pro-Audio
Signalgeber
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: Multicomp Pro Electro Mechanical Buzzer
  • Versorgungsspannung, max.: 8 V
  • Resonanzfrequenz: 2.4 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: Summer
  • Nennstrom: 50 mA
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,629*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-416-RC
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.