Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9007480000 SCHRAUBENDREHER, SET2, DMS 3


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095767
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9007480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: -
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 325 mm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 345,15*
    € 387,07*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 348,88*
    € 390,77*
    30 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 350,51*
    € 391,30*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 352,31*
    € 394,42*
    Lager 139
    3
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 407,33*
    € 469,68*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 469,68*
    € 558,92
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 460,19*
    € 547,63
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 444,60*
    € 529,07
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 434,52*
    € 517,08
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 426,57*
    € 507,62
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 407,33*
    € 484,72
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 407,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.