Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA TL431AIDBZR,215 SPANNUNGSREF., SHUNT 2.495V-36V SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095465
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZR,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: TL431
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, NEXPERIA, TL431AIDBZR,215, 2095465, 209-5465
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,14*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,084*
    € 0,2509*
    Lager 139
    275073
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0793*
    € 0,4534*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4534*
    € 0,53955
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3693*
    € 0,43947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2135*
    € 0,25407
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1935*
    € 0,23027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,267* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    TL431ASA-7
    ab € 0,054*
    Ähnlich
    Nexperia
    TL431ACDBZR,215
    ab € 0,0748*
    Ähnlich
    onsemi
    KA431SAMFTF
    ab € 0,126*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.