| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2085213 Herst.-Nr.: C1812V334KCRACTU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dielektrikum: X7R Produktpalette: ArcShield&trade, V Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532] Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.33 µFQualifikation: - Spannung (DC): 500 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 3.2 mmProduktlänge: 4.58 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1812V334KCRACTU, 2085213, 208-5213 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,50* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,457* | € 0,956* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|