Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0634 LEITUNG, 5P, FEMALE, M12, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080803
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CANopen Steckverbinder
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0634, 2080803, 208-0803
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,73*
    € 14,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,81*
    € 16,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0044
    ab € 7,70*
    Zubehör
    Molex
    120071-0049
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Molex
    1200710047
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Molex
    120085-0012
    ab € 22,58*
    Zubehör
    Molex
    1202480050
    ab € 82,70*
    Zubehör
    Molex
    130039-0382
    ab € 23,52*
    Zubehör
    Molex
    120068-8009
    ab € 40,70*
    Zubehör
    Molex
    120068-0137
    ab € 18,48*
    Zubehör
    Molex
    1200710070
    ab € 6,48*
    Zubehör
    Molex
    120068-0139
    ab € 17,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.