| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2080432 Herst.-Nr.: 0859.0074 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast Produktpalette: - Zur Verwendung mit: FKG, FKH, FKHD, FKI, FKID, KD, 5145, 6135, 6145, 6762, 6765 Series Power Entry Modules Art des Zubehörs: Isolierende Abdeckung SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, SCHURTER, 0859.0074, 2080432, 208-0432 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 7,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,47* | € 8,23* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 3,39* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|