Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung zu Gerätestecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16962939
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0859.0074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Abdeckung zu Gerätestecker, Typ=0859.0074, Aufnahmeschaft=Hintere Abdeckung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit=FKG, FKH, FKHD, FKI, FKID, KD, 5145, 6135, 6145, 6762, 6765 Series Filters, Material Zubehör=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
32,65 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, Abdeckung zu Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,35*
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,34*
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 4,37*
Lager 115
263
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,90*
1 Tag
198
€ 14,99*
ab € 3,39*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.