Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP512MU814-I/PH IC, DSC, DSPIC33E, 16BIT, 144TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079388
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512MU814-I/PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 3.6 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 122 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 536 KB
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART, USB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP512MU814-I/PH, 2079388, 207-9388
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,98*
    € 17,78*
    Lager 139
    87
    € 14,99*
    ab € 9,99*
    € 17,93*
    € 6,90*
    ab € 14,02*
    € 20,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164123
    € 87,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.