Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-1M0FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1M 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078928
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-1M0FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-1M0FT5, 2078928, 207-8928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00871*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11266*
    € 0,13407
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07877*
    € 0,09374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,06242*
    € 0,07428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,05368*
    € 0,06388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,04515*
    € 0,05373
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02457*
    € 0,02924
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02394*
    € 0,02849
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01408*
    € 0,01676
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01101*
    € 0,0131
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00871*
    € 0,01036
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031M00FKEA
    ab € 0,00396*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1004ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR03FTEX1004
    ab € 0,00825*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR03FTEX1004
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1004FTL
    ab € 0,00387*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1004FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1004FTL
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1004FTL
    ab € 0,00114*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1004V
    ab € 0,00418*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1004V
    ab € 0,00536*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1004V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031M00FKEA
    ab € 0,00638*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.