| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2077465 Herst.-Nr.: 7078-TRX-3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Multifunktionsgeräte der Baureihen 237, 2635A, 2636A, Pico-Amperemeter der Baureihen 6220, 6221, 6487 &, Elektrometer der Baureihen 6514, 6517A, 6517B von Keithley Produktpalette: - Art des Zubehörs: Triaxialkabel SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Prüfmittelset, keithley multimeter, multimeter, Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEITHLEY, 7078-TRX-3, 2077465, 207-7465 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,19* | € 305,98* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,32* | € 305,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,55* | € 327,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,03* | € 351,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,67* | € 358,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|