Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYUSB3014-BZXI IC, USB-CONTROLLER, ARM926, 121FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2077374
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3014-BZXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Peripherie-Controller
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 320 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    168
    Frei Haus
    ab € 38,02*
    € 44,34*
    Lager 139
    274
    1
    € 14,99*
    ab € 31,30*
    € 46,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-007
    ab € 44,65*
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-006
    ab € 44,97*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.