Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 4Mbit/s Controller-IC I2C, I2S, SPI, UART, USB 3.0 Single 121-Pin (1,8 bis 3,3 V), BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469153
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3014-BZXI
EAN/GTIN:
     5059040032453
Suchbegriffe:
1469153
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 4Mbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 bis 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 121
Abmessungen = 10 x 10 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 10mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
4Mbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 bis 3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
121
Abmessungen:
10 x 10 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
168
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 44,34*
2 Tage
274
1
€ 14,99*
ab € 31,30*
€ 46,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Mindestbestellmenge: 168 Stück ( entspricht € 7.449,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CYUSB3ACC-007
ab € 44,65*
Zubehör
Infineon
CYUSB3ACC-006
ab € 44,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE440-LF
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.