| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2075627 Herst.-Nr.: DR74-470-R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 1.15 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 47 µHProduktpalette: DR Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 1.41 ASVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktbreite: 7.6 mmDC-Widerstand, max.: - Produkthöhe: 4.35 mmProduktlänge: 7.6 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR74-470-R, 2075627, 207-5627 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,60* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,475* | € 1,036* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|