Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X4702FTL KERAMIKWIDERSTAND, 47K, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073510
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X4702FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X4702FTL, 2073510, 207-3510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00406*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01578*
    € 0,01878
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01035*
    € 0,01232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00876*
    € 0,01042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00604*
    € 0,00719
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00591*
    € 0,00703
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00575*
    € 0,00684
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00406*
    € 0,00483
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060347K0FKEA
    ab € 0,00387*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4702ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4702V
    ab € 0,00377*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4702V
    ab € 0,00527*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-47KFT5
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-47KFT5
    ab € 0,00715*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0747KL
    ab € 0,00486*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0747KL
    ab € 0,00095*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.