| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2070436 Herst.-Nr.: C0805C101J5GACAUTO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: C Series KEMET MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012] Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 100 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.25 mmProduktlänge: 2.01 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C101J5GACAUTO, 2070436, 207-0436 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0184* | € 0,0855* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0166* | € 0,1349* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,855* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|