Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5972Z TRANCEIVER,650NM,SCHNELL ETHERNETPOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070243
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5972Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 100 Mbps
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, broadcom lwl-transceiver, fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5972Z, 2070243, 207-0243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,36*
    € 44,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,76*
    € 45,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,66*
    € 54,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    AFBR-4526Z
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.