Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP803 DATENLOGGER, STROM, 3 STROMKLEMMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069950
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Datenschnittstelle: Ethernet, USB
  • Datenlogger: AC-Strommessung
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 3 Kanäle
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Spannung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: datenlogger spannung, datenlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, PP803, 2069950, 206-9950
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 452,06*
    € 524,90*
    60 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 468,47*
    € 542,70*
    Frei Haus
    ab € 549,91*
    € 647,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 524,90*
    € 624,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 513,21*
    € 610,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 476,01*
    € 566,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 467,55*
    € 556,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 452,06*
    € 537,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    MI106 USB CABLE, 1.8M
    ab € 7,24*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI121 USB 2.0 CABLE, 4.5M
    ab € 14,30*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA138
    ab € 51,68*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA268 USB 2.0 CABLE, 0.5M
    ab € 7,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.