| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2068999 Herst.-Nr.: ESK107M035AE3AA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 6 mmProduktpalette: ESK Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 185 mALebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 100 µFQualifikation: - Spannung (DC): 35 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: 11 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESK107M035AE3AA, 2068999, 206-8999 |
| | |
| |