Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2866404 PSU DIN RAIL 24VDC 3P 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 24v
gleichstromversorgung
phoenix contact gleichstromversorgu...
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TRIO POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 320V AC bis 575V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 960 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 40 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2866404, 2068494, 206-8494
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 275,52*
    € 310,73*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 276,70*
    € 310,75*
    Frei Haus
    ab € 291,68*
    € 326,58*
    Frei Haus
    ab € 304,55*
    € 340,67*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 413,25*
    € 460,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 460,54*
    € 548,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 457,90*
    € 544,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 447,26*
    € 532,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 437,36*
    € 520,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 413,25*
    € 491,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907916
    ab € 58,22*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.