Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BMC2MS-BLUE GEHÄUSE, 2-POLIG, 80-120A, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064919
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BMC2MS-BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Rastermaß: -
  • Produktpalette: BMC
  • Zur Verwendung mit: Modulare Leistungskontakte, 50A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, BMC2MS-BLUE, 2064919, 206-4919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BMC2MS-HD-RED
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Multicomp
    BMCMS14AG
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Multicomp
    BMCMS22AG
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Multicomp
    BMCMS38AG
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.