Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BMCMS22AG KONTAKT, 100A, 4 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064908
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BMCMS22AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakte
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
BMCMS22AG
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: BMC
  • Zur Verwendung mit: Modulare Batteriegehäusesteckverbinder, 120A
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 4 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2064908, 206-4908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BMCMS14AG
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Multicomp
    BMCMS38AG
    ab € 2,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.