Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PW100F-C20 KABELMANTEL, SCHWARZ, 25.4MM, 30.48M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063491
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PW100F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: Pan-Wrap PW
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.81 Zoll
  • Hüllenfarbe: Schwarz
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 1.13 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 20.6 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 28.6 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, Kabelmanagement, Kabelspiralen, konfektionierte, Produkte, PANDUIT, PW100F-C20, 2063491, 206-3491
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 169,56*
    € 211,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 134,77*
    € 211,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 211,37*
    € 251,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 207,31*
    € 246,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 181,82*
    € 216,37
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 163,75*
    € 194,86
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 156,90*
    € 186,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 151,63*
    € 180,44
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 147,24*
    € 175,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 134,77*
    € 160,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 134,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PWT100
    ab € 6,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.