Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-10125 EU HEISSLUFTSTATION, 550W, 220V, EU-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2062632
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-10125 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
entlötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • Lieferumfang des Kits: Heißluft-Reworkstation, Heißluftpistole, Ablage, AC-Netzkabel (UK), 4 Düsen, Anleitung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 550 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heißluftstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TENMA, 21-10125 EU, 2062632, 206-2632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 173,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,75*
    € 273,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,69*
    € 267,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,72*
    € 231,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,80*
    € 219,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,25*
    € 206,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-10164
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Tenma
    CBB020837
    ab € 10,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.