Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CEW35/2 ENDKLAMMER, 2.5-10MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061381
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CEW35/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: DIN-Schienen-Reihenklemmen mit Schraubklemmanschluss
  • Art des Zubehörs: Abschlussplatte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Reihenklemmen, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, CEW35/2, 2061381, 206-1381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,724*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CDU2.5
    ab € 0,362*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.