Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF1821V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K82 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059340
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1821V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-3EK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.82 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF1821V, 2059340, 205-9340
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24520
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00548*
    € 0,03293*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0612*
    € 0,2541*
    5000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03293*
    € 0,03919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01884*
    € 0,02242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01507*
    € 0,01793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01234*
    € 0,01468
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01115*
    € 0,01327
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01011*
    € 0,01203
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00907*
    € 0,01079
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00788*
    € 0,00938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00548*
    € 0,00652
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3293* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1821FTL
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K82FKEA
    ab € 0,00651*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K82FKEA.
    ab € 0,00643*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-071K82L
    ab € 0,00174*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.