Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06031K82FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K82 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652855
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031K82FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.82 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06031K82FKEA, 1652855, 165-2855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00651*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02915*
    € 0,03469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01623*
    € 0,01931
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01301*
    € 0,01548
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,011*
    € 0,01309
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00999*
    € 0,01189
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00921*
    € 0,01096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00881*
    € 0,01048
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00651*
    € 0,00775
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1821FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1821V
    ab € 0,00538*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.