Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 19754-M-AB STRANGKÜHLKÖRPER, RS, RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056267
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     19754-M-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Produktpalette: 19754
  • Zur Verwendung mit: BRIDGELUX RS Rechtwinklige Serie LED Lichtantriebe
  • Außendurchmesser: 114.55 mm
  • Außenhöhe: 190.5 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Wärmewiderstand: 0.68 °C/W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Kühlkörper, WAKEFIELD THERMAL, 19754-M-AB, 2056267, 205-6267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.