Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-2201ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008394
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2201ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2201ELF, 2008394, 200-8394
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    25000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,00763*
    € 0,01*
    Lager 139
    3670
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00824*
    € 0,02964*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,13*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,137*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02964*
    € 0,03527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01799*
    € 0,02141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01465*
    € 0,01743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01223*
    € 0,01455
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01193*
    € 0,0142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01125*
    € 0,01339
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01076*
    € 0,0128
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00824*
    € 0,00981
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2964* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0223*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F2201T5E
    ab € 0,00907*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00864*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00419*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2201FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003727
    ab € 0,0106*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ1206F2K2
    ab € 0,00578*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00998*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00338*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.