Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003727 DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392925
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003727
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MP003727, 3392925, 339-2925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0106*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0146*
    € 0,01737
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA
    ab € 0,0086*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00764*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-2K2FI
    ab € 0,0421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.