Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-JW-103ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008360
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-JW-103ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-JW-103ELF, 2008360, 200-8360
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,00193*
    € 0,00279*
    Lager 139
    8600
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00521*
    € 0,01592*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,129*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,135*
    2 Tage
    24400
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,016*
    € 0,1373*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01592*
    € 0,01894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01051*
    € 0,01251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00883*
    € 0,01051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00784*
    € 0,00933
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00769*
    € 0,00915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00737*
    € 0,00877
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00686*
    € 0,00816
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00521*
    € 0,0062
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1592* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.