Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRT0603-BY-1002ELF DÜNNSCH.WIDERSTAND 10K 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008310
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-BY-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CRT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRT0603-BY-1002ELF, 2008310, 200-8310
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,0612*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,07*
    € 0,07*
    Lager 139
    29961
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0542*
    € 0,2596*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2596*
    € 0,30892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,596* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW060310K0BEEA
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0603B10KE1
    ab € 0,115*
    Ähnlich
    Susumu
    RR0816P-103-B-T5
    ab € 0,116*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RP73PF1J10KBTDF
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Vishay
    MCT0603MD1002BP100
    ab € 0,20*
    Ähnlich
    Vishay
    MCT06030D1002BP500
    ab € 0,0522*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW060310K0BEEA
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW060310K0BEEN
    ab € 0,246*
    Ähnlich
    Walsin
    WF06R1002BTL
    ab € 0,0316*
    Ähnlich
    Walsin
    WF06R1002BTL
    ab € 0,0441*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.