Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand 10kOhm ±0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171589
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW060310K0BEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW060310K0BEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand, thin film widerstand, widerstand 0,125w, Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105000
5000
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,185*
Lager 115
93
3
€ 5,95*
ab € 0,1459*
€ 0,2918*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,8754* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Ähnlich
Bourns
CRT0603-BY-1002ELF
ab € 0,0609*
Ähnlich
Bourns
CRT0603-BY-1002ELF
ab € 0,0599*
Ähnlich
KOA
RN73H1JTTD1002B25
ab € 0,0818*
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1002B
ab € 0,0666*
Ähnlich
Vishay
TNPW060310K0BETA
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.