| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2008297 Herst.-Nr.: CRL0805-FW-R100ELF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: CRL Series Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C Nennleistung: 125 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012] Betriebstemperatur, max.: 125 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: - Widerstandstyp: Strommesswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 1.25 mmProduktlänge: 2.01 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 0.1 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRL0805-FW-R100ELF, 2008297, 200-8297 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0383* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0713* | € 0,0831* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0629* | € 0,123* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0321* | € 0,1366* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,366* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|