Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRL Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.125W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675440
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0805-FW-R100ELF
EAN/GTIN:
     5059043527154
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRL
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Widerstand Format 0805, Serie CRL0805 – 1 %. Chip-Widerstände der Serie CRL0805 von Bourns® mit niedrigem Widerstandswert und einer Nennleistung von 0,125 W bei 70 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRL
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1675440, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRL0805FWR100ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,50*
€ 227,885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,05*
€ 227,3495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,55*
€ 210,0945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,85*
€ 199,7415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.