Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM13001,598 BORD,EVAL,EA,LPC177X/8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972567
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13001,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPC1700
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LPC1788, Basisplatine, USB-Kabel, Headset mit Mikrofon, Handbuch
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: LPC1788
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM13001,598, 1972567, 197-2567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 290,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 342,73*
    € 407,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,64*
    € 407,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 314,66*
    € 374,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 311,75*
    € 370,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 290,78*
    € 346,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abracon
    AB38T-32.768KHZ
    ab € 0,0792*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8700IC-AEZG
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.