Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330011 STECKMODUL 100PIN ZU 100PIN, QFP, UNIV.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971932
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16 (DM240001 oder DM240002)
  • Prozessorfamilie: dsPIC33FJxxGPxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: dsPIC33 mit 100 Pins (universell) zu TQFP-Steckmodul mit 100 Pins
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: dsPIC33F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330011, 1971932, 197-1932
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,08*
    € 50,20*
    € 8,95*
    ab € 39,42*
    € 54,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DSPIC33FJ256GP710A-I/PF
    ab € 8,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.