Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268-620-000 KABEL,CONTROL DMX,2 PAIR,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971821
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268-620-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Van Damme Smart Control DMX
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 21 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, VAN DAMME, 268-620-000, 1971821, 197-1821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 189,42*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 189,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 323,71*
    € 385,21
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 318,76*
    € 379,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 267,53*
    € 318,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 212,46*
    € 252,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 189,42*
    € 225,41
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,82*
    Zubehör
    Multicomp
    PVC TAPE 1920GY
    ab € 0,995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.