Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2035-23-SM-RPLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961487
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2035-23-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: 2035-xx-SM
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2035-23-SM-RPLF, 1961487, 196-1487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,409*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.