Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2027-60-BLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961484
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2027-60-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter bourns electr...
Stoßentladungsstrom: 25 kA
  • Produktpalette: 2027
  • Ansprechstoßspannung: 1.1 kV
  • DC-Zündspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2027-60-BLF, 1961484, 196-1484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 0,87*
    € 1,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,643*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.