Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL DCP-CN4 ENTLÖTSPITZE, 420C, 1.02MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909709
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DCP-CN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: MFR System
  • Zur Verwendung mit: Lötsysteme MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300 MFR-DSI, MFR-DSX, Upgrade-Kit MFR-UK5, Entlötpistole MFR-H5-DS von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 1.05 mm
  • Spitze/Düse: Standard
  • Länge der Spitze/Düse: 5.54 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, lötspitze konisch, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, DCP-CN4, 1909709, 190-9709
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,37*
    € 41,31*
    € 4,80*
    ab € 31,27*
    € 41,34*
    € 8,95*
    ab € 33,32*
    € 44,93*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 34,95*
    € 45,64*
    € 5,90*
    ab € 34,73*
    € 48,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,04*
    € 53,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    AC-BP
    ab € 0,6969*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.