Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3003308A KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 33M X 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909679
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3003308A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Banddicke, gesamt: 40mil (1mm)
  • Produktpalette: WE-CF
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Bandbreite - Imperial: 0.31 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kupferklebeband, abschirmband alu, abschirmfolie, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WURTH ELEKTRONIK, 3003308A, 1909679, 190-9679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,99*
    € 77,26*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 61,00*
    € 83,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,14*
    € 97,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,33*
    € 84,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 9,92*
    Zubehör
    MTC
    DHR6,4x3,2NI-N2,5V0-1000
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    331171302030
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.