Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 30508 SCHLAUCH, COND-NYLON, PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909676
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     30508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Glasfasermatten
Kabelschlauch
Produktpalette: ST
  • Länge - metrisch: 10000 mm
  • Länge - imperial: -
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Schlauchmaterial: Kupfer
  • Schlauchfarbe: Silber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 1m, kabelschlauch, geflechtschlauch glasfaser, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, WURTH ELEKTRONIK, 30508, 1909676, 190-9676
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,05*
    € 13,86*
    2 Tage
    93
    1
    € 5,95*
    ab € 11,95*
    € 19,80*
    Lager 139
    127
    1
    € 14,99*
    ab € 10,85*
    € 25,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.