Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 11 000 6116 CRIMP CONTACT, PIN, 16MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1892261
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han TC
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 11 000 6116, 1892261, 189-2261
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 5,94*
    € 7,56*
    10
    € 5,46*
    ab € 6,511*
    € 8,021*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 6,5167*
    € 8,0267*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 6,57*
    € 8,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,29*
    € 15,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000850
    ab € 4.772,41*
    Zubehör
    Harting
    09990000853
    ab € 177,64*
    Zubehör
    Harting
    09990000851
    ab € 2.718,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.