Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003261 KLETTKABELBINDER, 20MM, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891403
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Breite des Befestigungselements - metrisch: 20 mm
  • Länge des Befestigungselements - imperial: -
  • Produktpalette: MGTP
  • Länge des Befestigungselements - metrisch: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Klettbandfarbe: Grün
  • Rollenlänge: 10 m
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • Breite des Befestigungselements - imperial: 0.8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett grün, klett kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP003261, 1891403, 189-1403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,31*
    € 39,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8417
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Panduit
    HLB2S-C0
    ab € 81,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.