Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268502L KABEL, SPEAKER, 2CORE, 2.5MMý, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891069
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 46 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, VAN DAMME, 268502L, 1891069, 189-1069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 159,57*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 159,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 274,03*
    € 326,10
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 268,97*
    € 320,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 221,11*
    € 263,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 176,05*
    € 209,50
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 159,57*
    € 189,89
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20100
    ab € 25,74*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.