Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01766 SELTENERDMAGNET, 8 X 3MM (PK10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1888095
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seltenerdmagnet
Höhe: 3 mm
  • Produktpalette: Duratool - Button Magnets
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D01766, 1888095, 188-8095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    D01768
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.