Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON DIELECTRICS 501R18W472KV4E KONDENSATOR 4700PF 500V 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886031
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     501R18W472KV4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: R18 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, JOHANSON DIELECTRICS, 501R18W472KV4E, 1886031, 188-6031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0656*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2491*
    € 0,29643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206KKX7RBBB472
    ab € 0,0468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.